Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L-Durchgangsklemme 1,5 qmm, dunkelgr-ge 2001-1301/000-053


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-82768683
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1301/000-053
EAN/GTIN:
     4066966257052
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wago durchgangsklemme zugfeder
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme

3L-Durchgangsklemme 1,5 qmm, dunkelgr-ge 2001-1301/000-053

3-Leiter-Durchgangsklemme
1,5 mm²
für Anwendungen Ex e II geeignet
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
1,50 mm²
dunkelgrau-gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,65*
€ 71,63*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,74*
€ 71,75*
Frei Haus
ab € 55,74*
€ 72,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,63*
€ 85,2397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,16*
€ 83,4904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,68*
€ 79,3492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,48*
€ 76,7312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,65*
€ 65,0335
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,133*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,0268*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,2808*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,626*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,788*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1392
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1393
ab € 0,2272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114
ab € 33,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-414
ab € 1,966*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-416
ab € 2,015*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,5944*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.