| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82557697 Herst.-Nr.: 0054593 EAN/GTIN: 4030641545932 |
| |
|
| | |
| Hybridrelais AC50/60HZ 220-240V IK307001/200#0054593 Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 220..240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 220..240 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 92 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,02* | € 58,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 45,66* | € 59,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,55* | € 60,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,41* | € 62,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 50,03* | € 66,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|