Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlichtschranke LS682-DA-EN/F1/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlichtschranke LS682-DA-EN/F1/35
Datenlichtschranke LS682-DA-EN/F1/35
Artikel-Nr.:
     3517A-81879130
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     260312
EAN/GTIN:
     4050143042968
Suchbegriffe:
Datenlichtschranke
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken

Datenlichtschranke LS682-DA-EN/F1/35

Betriebsreichweite: 0 ... 300 m, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Schnittstellentyp: Ethernet
100 BASE-TX, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
ja
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
350000 mm
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pepperl+fuchs fabrik einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke, Initiator, Sensor, Einweglichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.408,85*
€ 2.508,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.415,11*
€ 2.513,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.446,65*
€ 2.538,07*
Frei Haus
ab € 2.447,14*
€ 2.538,57*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.518,55*
€ 2.611,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.513,78*
€ 2.991,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.498,25*
€ 2.972,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.449,13*
€ 2.914,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.422,97*
€ 2.883,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.415,11*
€ 2.873,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.