Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Datenlichtschranke LS682-DA-EN/F1/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-41018428
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     260312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlichtschranke
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Betriebsreichweite: 0 ... 300 m, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Schnittstellentyp: 100 BASE-TX, Datenrate: 100 MBit/s (Fast Ethernet), Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: pepperl+fuchs fabrik einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke, LS682-DA-EN/F1/35, LS682DAENF135, 260312, Sensor Portfolio, Sensor_Portfolio
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.422,26*
€ 2.501,89*
Frei Haus
ab € 2.427,31*
€ 2.506,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.451,17*
€ 2.530,81*
Frei Haus
ab € 2.440,40*
€ 2.531,30*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.515,28*
€ 2.603,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.603,27*
€ 3.097,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.587,34*
€ 3.078,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.539,56*
€ 3.022,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.523,63*
€ 3.003,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.515,28*
€ 2.993,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.