Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussystem-Kabel SAC-2P-M12MS#1404625


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bussystem-Kabel SAC-2P-M12MS#1404625
Bussystem-Kabel SAC-2P-M12MS#1404625
Artikel-Nr.:
     3517A-81871228
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404625
EAN/GTIN:
     4046356704731
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Bussystem-Kabel SAC-2P-M12MS#1404625

Bussystem-Kabel, PROFIBUS, 2-polig, PUR/PVC, blau, geschirmt, Stecker gerade M12, B-kodiert, auf Buchse gerade M12, B-kodiert, Kabellänge: 15 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
15 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 56,13*
€ 59,92*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 56,3156*
€ 60,1956*
25
Frei Haus
ab € 59,3268*
€ 63,6968*
23 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 61,99*
€ 66,25*
24 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 62,82*
€ 66,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 60,1956*
€ 71,63276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,8956*
€ 71,27576
pro Stück
ab 125 Stück
€ 58,3056*
€ 69,38366
pro Stück
ab 250 Stück
€ 57,2656*
€ 68,14606
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 56,3156*
€ 67,01556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.504,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.