Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog-Eingangsmodul 4-Kanal 705020-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analog-Eingangsmodul 4-Kanal 705020-36
Analog-Eingangsmodul 4-Kanal 705020-36
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517A-81861635
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00566250
EAN/GTIN:
     4053877000303
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Analog-Eingangsmodul 4-Kanal 705020-36

Das Analog-Eingangsmodul 4-Kanal (Komponente des Gesamtsystems mTRON T) hat vier universelle Analogeingänge mit galvanischer Trennung für Thermoelemente, Widerstandsthermometer, Widerstandspotenziometer, Widerstandsferngeber oder Einheitssignale (Strom oder Spannung) sowie einen Digitaleingang (DC 0/24 V). Die digitalisierten Eingangswerte/-zustände stehen im System zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19..30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Anzahl der Messkreise:
5
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 329,34*
€ 366,15*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,17*
€ 366,71*
Frei Haus
ab € 330,29*
€ 369,82*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 339,56*
€ 379,03*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 348,06*
€ 389,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,15*
€ 435,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,99*
€ 435,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,98*
€ 421,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,28*
€ 414,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,34*
€ 391,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.