Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor kapazitiv AC/DC,sn=20mm,nb KI0054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor kapazitiv AC/DC,sn=20mm,nb KI0054
Sensor kapazitiv AC/DC,sn=20mm,nb KI0054
Artikel-Nr.:
     3517A-81860239
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KI0054
EAN/GTIN:
     4021179147064
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sensor kapazitiv AC/DC,sn=20mm,nb KI0054

Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 20 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V DC / 30...250 V AC (47...63 Hz), Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Steckverbindung, 1/2''-UNF Steckverbindung, Teach-Funktion , Elektronisches Schloss, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PBT Stecker: PC Tasten: TPE-U
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
90 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
20 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 104,12*
€ 118,11*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,03*
€ 122,30*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 110,11*
€ 124,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,75*
€ 127,35*
Frei Haus
ab € 115,37*
€ 129,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.