Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder 8kByte 6GT2800-4BB00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517A-81659991
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28004BB00
EAN/GTIN:
     4025515142461
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder

Transponder 8kByte 6GT2800-4BB00

SIMATIC RF300 Transponder RF340T 8 KByte FRAM, IP67/X9K, -25 bis +85°C, 48x2 5x 15 mm, . SIMATIC RFTransponder RF340T
Weitere Informationen:
Frequenz:
13,55999999 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
105 mm
Speicherart:
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
25 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
48 mm
Gewicht:
25 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 85,95*
€ 94,70*
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 86,05*
€ 94,81*
29 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 88,86*
€ 97,86*
5
Frei Haus
ab € 89,382*
€ 98,422*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 94,61*
€ 103,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 94,70*
€ 112,693
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,93*
€ 111,7767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,95*
€ 102,2805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 473,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.