Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Transponder RF340T, RF300, 8 KByte FRAM, IP67/X9K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40153566
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28004BB00
EAN/GTIN:
     4025515142461
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder
SIMATIC RF300 Transponder RF340T 8 KByte FRAM, IP67/X9K, -25 bis +85°C, 48x2 5x 15 mm, Mindestbestellmenge 5 Stück. SIMATIC RFTransponder RF340T
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, rfid tag siemens, nfc tag, 6GT2800-4BB00, 6GT28004BB00, +85°C, -25°C, 48x25x15 mm, 8 Kbyte, FRAM, IP67/X9K, Mindestbestellmenge, RF300, RF340T, SIMATIC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 85,96*
€ 95,05*
20 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 86,06*
€ 95,16*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 88,86*
€ 98,30*
5
Frei Haus
ab € 89,392*
€ 98,892*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 94,57*
€ 119,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.