Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX 380x300x210 mm 1011.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-81569027
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1011000
EAN/GTIN:
     4028177815117
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ip 66
schaltschrank rittal
schaltschrank

Kompakt-Schaltschrank AX 380x300x210 mm 1011.000

AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 380x300x210 mm, Edelstahl 1.4301, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Farbe:
Edelstahl
Freistehend:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 189,40*
€ 226,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 190,46*
€ 226,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 192,47*
€ 229,03*
Frei Haus
ab € 197,99*
€ 235,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,17*
€ 238,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,28*
€ 263,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,47*
€ 229,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,88*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,89*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 22,81*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,67*
Zubehör
Rittal
2741010
ab € 87,42*
Zubehör
Rittal
2394100
ab € 14,32*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,24*
Zubehör
Rittal
2304.100
ab € 29,55*
Zubehör
Rittal
2514000
ab € 5,94*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,14*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,94*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 1,78*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,18*
Zubehör
Rittal
2465000
ab € 2,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.