Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedientableau, BHT 377x297x36mm, für Anbau an AX anstelle Tür und Flächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-2741010
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2741010
EAN/GTIN:
     4028177938519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Schaltschrank
Verteilertür
rittal schaltschrank alu
FT Bedientableau, BHT: 377x297x36 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177938519
Herstellerartikelnummer:
2741010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002741010
Produkttypbezeichnung:
AX
Artikelbezeichnung:
2741010, FT Bedientableau, BHT: 377x297x36 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2741010
Höhe:
297.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
36.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
377.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, schaltschrank rittal, FT Bedientableau, BHT: 377x297x36 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2791000
ab € 100,59*
Zubehör
Rittal
2749100
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.