Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck mit Oberteil LKM A40060FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außeneck mit Oberteil LKM A40060FS
Außeneck mit Oberteil LKM A40060FS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-80765381
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6247571
EAN/GTIN:
     4012196312733
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
obo kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel weiß

Außeneck mit Oberteil LKM A40060FS

Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal außenecke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 60,94*
€ 78,13*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 61,55*
€ 78,92*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 62,71*
€ 80,43*
1
Frei Haus
ab € 63,96*
€ 81,97*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,07*
€ 85,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6247563
ab € 57,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249094
ab € 72,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6248063
ab € 71,18*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249574
ab € 84,16*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6248071
ab € 79,07*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249582
ab € 94,19*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6248098
ab € 86,03*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6249590
ab € 99,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.