Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter NZM3 PXR20 250A, 3p NZMN3-VX250-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter NZM3 PXR20 250A, 3p NZMN3-VX250-NA
Artikel-Nr.:
     3517A-80660865
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192502
EAN/GTIN:
     4015081932306
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter NZM3 PXR20 250A, 3p NZMN3-VX250-NA

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -VX-NA mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz ab und sind für den IEC und UL/CSA Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
500..2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..18 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.584,58*
€ 1.728,93*
€ 5,95*
ab € 1.586,80*
€ 1.729,89*
Frei Haus
ab € 1.588,15*
€ 1.745,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.728,93*
€ 2.057,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.715,88*
€ 2.041,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.651,33*
€ 1.965,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.613,11*
€ 1.919,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.584,58*
€ 1.885,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.