Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkammschiene 1 m, 16 qmm 404983


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelkammschiene 1 m, 16 qmm 404983
Gabelkammschiene 1 m, 16 qmm 404983
Artikel-Nr.:
     3517A-80277120
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     404983
EAN/GTIN:
     3414971429307
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Kammschiene

Gabelkammschiene 1 m, 16 qmm 404983

Legrand Gabelkammschiene, 4-polig, 1 m, Querschnitt: 16 mm², 3-phasig+N, für 19 Brandschutzschalter DX3 Stop Arc (AFDD mit FI/LS-Schalter), Anzahl der angeschlossenen Geräte max.: 19
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
36
Geeignet für Anzahl Geräte:
18
Teilungsmaß:
54,05 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
951 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Phasenschiene, Sammelschienen, legrand kammschiene, kammschiene, phasenschiene 16mm², Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 72,50*
€ 83,20*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 72,41*
€ 91,25*
1
Frei Haus
ab € 73,87*
€ 93,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,39*
€ 96,30*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 84,31*
€ 106,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.