| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-80265881 Herst.-Nr.: 080023162400 EAN/GTIN: 4017254159213 |
| |
|
| | |
| Phasenfolgerelais WPH-2 Das Phasenfolgerelais überwacht gleichzeitig die richtige Folge (Drehsinn) der 3 Phasen L1, L2 und L3, sowie den Ausfall einer oder mehrerer Phasen. Solange die Phasenfolge stimmt und keine Phase ausgefallen ist, sind beiden Ausgangsrelais angezogen. Das Ausgangsrelais öffnet bei falscher Phasenfolge oder bei dem Ausfall von einer oder mehreren Phasen. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klammeranschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 200..460 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 200..460 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Funktion Phasenfolgeüberwachung: | ja | Funktion Phasenausfallerkennung: | ja | Funktion Unterspannungserkennung: | nein | Funktion Überspannungserkennung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,22* | € 87,78* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 77,83* | € 90,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 80,20* | € 93,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,94* | € 93,71* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 82,45* | € 95,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|