| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C886J01 Herst.-Nr.: 080023162400 EAN/GTIN: 4017254159213 |
| |
|
| | |
| Phasenwächter 200-460V max.Ansp=0,2s Funktion Phasenfolgeüberwachung WPH-2 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Breite: | 22.5 mm mm | Funktion Phasenausfallerkennung: | ja | Funktion Phasenfolgeüberwachung: | ja | Höhe: | 90 mm mm | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: | 0.2 s | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: | 0.3 s | Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: | 0 s | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Spannungsmessbereich: | 200 - 460 V V | Tiefe: | 71.5 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais eberle, überwachungsrelais, Asymmetrie-Relais, Asymmetrieüberwachungsgerät, Asymmetrieüberwachungsrelais, Asymmetriewächter, Messrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenfolgerelais, Phasenfolgeüberwachungsgerät, Phasenrelais, Phasenüberwachungsgerät, Phasenwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung der Phasenfolge |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 75,43* | € 87,89* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 77,37* | € 90,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 80,05* | € 93,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,74* | € 93,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 82,62* | € 96,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|