| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-80185628 Herst.-Nr.: XSV1113 EAN/GTIN: 4015153603813 |
| |
|
| | |
| Schrank-Verbindersatz f.Sammelschiene XSV1113 Sammelschienen-Verbindungssatz,1-polig,Schrank-Schrank (Waagerecht N-Gehäuse),355A,12 x10 mm,Breite 3,Höhe 3,Bemessungsstrom (A) 355 (285),Kupfergröße L1-3 12 x10 mm,VPE 1,Kupferschienen,Vorkonfektionierte Kupferschienen in den Größen,12 x5,20 x5,30 x5,12 x10,20 x10,30 x10 mm in folgenden Varianten:,HorizontaleAusführung:,Feldbreite,Einseitig verlängert (ab 20/30 mm Kupfer gelocht),Beidseitig verlängert (ab 20/30 mm Kupfer gelocht),Verkürzte Feldbreite,VertikaleAusführung in Feldhöhe, Weitere Informationen: | | Polzahl: | 1 | Bemessungsstrom: | 355 A | Verbindungsart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 30,11* | € 40,60* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,25* | € 40,72* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,70* | € 41,36* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,40* | € 50,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|