Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-i Modul IP65 4E/4A, bidirek, PNP AC2709


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-i Modul IP65 4E/4A, bidirek, PNP AC2709
AS-i Modul IP65 4E/4A, bidirek, PNP AC2709
Artikel-Nr.:
     3517A-80059566
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC2709
EAN/GTIN:
     4021179004671
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

AS-i Modul IP65 4E/4A, bidirek, PNP AC2709

Bussystem AS-Interface, Aktives AS-i Modul, Einbau in Moeller-Aufbaugehäuse RMQ Titan: I3M, I4M, I6M, 4 Eingänge / 4 Ausgänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Stromaufnahme: 250 mA, Transistor PNP Platinengröße 105x45x17 mm , Adernlänge 0,2 m
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, Anschlussleitung, Schalttransistor, Transistor, ifm anschlussleitung, anschlussleitung, Kompakterweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Modul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Digitalmodul, Digital-Gerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 151,58*
€ 179,65*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,53*
€ 180,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 155,35*
€ 185,27*
€ 5,95*
ab € 156,67*
€ 185,29*
Frei Haus
ab € 157,87*
€ 186,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.