Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panel 24er schwarz f.Cat6/Cat6A Module UU001622883


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panel 24er schwarz f.Cat6/Cat6A Module UU001622883
Panel 24er schwarz f.Cat6/Cat6A Module UU001622883
Artikel-Nr.:
     3517A-79098084
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     UU001622883
EAN/GTIN:
     4059496532317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
corning patchpanel
patchpanel

Panel 24er schwarz f.Cat6/Cat6A Module UU001622883

Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
43,6 mm
Breite:
482,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,26*
€ 46,84*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,53*
€ 46,96*
€ 3,90*
ab € 35,01*
€ 47,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.