| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50374185 Herst.-Nr.: UU001622883 EAN/GTIN: 4059496532317 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Buchsen/Kupplungen 24, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 24, Steckverbindertyp RJ45 8(8), Geschirmt, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 1, Farbe schwarz, Montageart 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Höhe 43,6mm, Breite 482,6mm, Tiefe 108mm, |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,18* | € 46,67* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 34,53* | € 46,79* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,95* | € 47,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|