Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung für SK 3240 3240.020 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal SK 3240.020 Staubfilter
Rittal SK 3240.020 Staubfilter
Artikel-Nr.:
     3517A-78456051
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3240020
EAN/GTIN:
     4028177651876
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilerfeld Abdeckung

Blindabdeckung für SK 3240 3240.020 (VE2)

SK Blindabdeckung, für Filterlüfter und Austrittsfilter, für SK 3240 ./3241 . Kunststoff, Farbe: Anthrazit
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
214 mm
Höhe:
214 mm
Tiefe:
15 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Blende, Schaltschrank-Zubehör, Abdeckung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,77*
€ 20,83*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,12*
€ 21,68*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,32*
€ 22,43*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 16,47*
€ 22,43*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 18,08*
€ 22,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,84*
€ 27,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,18*
€ 25,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,56*
€ 22,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.