Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3240.020 Blindabdeckung (L x B x H) 15 x 214 x 214mm Kunststoff Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A771402
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3240020
EAN/GTIN:
     4028177651876
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilerfeld Abdeckung
SK Blindabdeckung, für Filterlüfter und Austrittsfilter, für SK 3240…./3241…., Kunststoff, Farbe: Anthrazit
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
214 mm
Länge:
15 mm
Farbe:
grau
Breite:
214 mm
Typ:
SK 3240.020
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Blindabdeckung
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Rittal, SK 3240020
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,83*
€ 20,78*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 21,76*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,39*
€ 22,35*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 16,47*
€ 22,35*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,69*
€ 22,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.