| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76969919 Herst.-Nr.: 14715499 EAN/GTIN: 8711559147154 |
| |
|
| | |
| 3-Phasen-Grundplatte ZRS7503CBAWH(GA70-3) Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | weiß | Ader-Zahl: | 5 | Nennquerschnitt: | 2 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrisches Zubehör für Leuchten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 18,47* | € 26,35* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,59* | € 26,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,51* | € 26,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,45* | € 27,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|