Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Stromschiene silber ZB-OR-T si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor Stromschiene silber ZB-OR-T si
Sensor Stromschiene silber ZB-OR-T si
Artikel-Nr.:
     3517A-76962989
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     667801
EAN/GTIN:
     4043544771391
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Stromschiene
lts stromschiene

Sensor Stromschiene silber ZB-OR-T si

Organic Response Sensor mit Universaladapter für Stromschienenmontage, Sensor mit innovativer Anwesenheits-/Tageslichterkennung und integriertem DALI PS3, Stromversorgung direkt vom LED-Betriebsgerät über 2-Draht-DALI-Schnittstelle, Sensoren kommunizieren untereinander über proprietäre IR-Kommunikation, RF-Mesh-Kommunikation zwischen Sensor und Gateway, Gehäuserohr aus Aluminium, typ.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsensor
Höhe:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Durchmesser:
90 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stromschiene, stromschiene silber, Lichtsteuerung, Lichtregelsystemkomponente
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,03*
€ 193,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,64*
€ 194,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.