| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76861685 Herst.-Nr.: 68505 EAN/GTIN: 4034451685055 |
| |
|
| | |
| Bräunungslampe 38x1763mm G13 100W CLEOPerforR 68505 Sanft und schonend bräunende Reflektorlampe für den Heimgebrauch. UVB-Anteil 0,8%, typische UVA-Leistung: 19,0 mW/cm², (100 Std.-Norm-Messung), Nutzlebensdauer 800 Stunden, Einsteigerlampe, einsetzbar für alle Hauttypen, geringes Sonnenbrandrisiko. Die Lampe entspricht der EU-Norm mit einer begrenzten erythemwirksamen Bestrahlungsstärke von 0,3 W/m². Weitere Informationen: | | Art der UV-Strahlung: | UV-A | Schwarzlichtlampe: | nein | Geeignet zur Luftdesinfektion: | nein | Geeignet zur Wasserdesinfektion: | nein | Geeignet für persönliches Wohlbefinden: | nein | Geeignet zur Insektenbekämpfung: | nein | Geeignet für medizinische Anwendungen: | nein | Geeignet zur Reprografie: | nein | Geeignet zur Körperbräunung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform g13, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform 100w, UV-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,44* | € 24,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,61* | € 25,18* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 20,00* | € 28,57* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,11* | € 28,59* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,06* | € 29,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|