Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose EEx e 4xM25x1,5/2xM25x1,5 8118/121-807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76592511
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     133126
EAN/GTIN:
     4046827010941
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigdose EEx e 4xM25x1,5/2xM25x1,5 8118/121-807

Abzweigdose Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8118/121-807, Bemessungsbetriebsspannung AC: 750 V, Anschlussquerschnitt: 6 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: dunkelgrau, Abmessungen (B x H x T): 115 x 115 x 64 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz :, II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb, Staubexplosionsschutz :, II 2 D Ex tb IIIC T80 °C .
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
8
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Länge:
115 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
64 mm
Materialstärke Gehäuse:
0 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: EEx Gehäuse, Ex Anschlussgehäuse, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, abox ip66, eex gehäuse, Klemmengehäuse, Klemmenkasten, Klemmkasten, Kasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,84*
€ 75,52*
1 Tag
74
€ 4,99*
ab € 59,86*
€ 75,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 62,30*
€ 78,44*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 64,08*
€ 80,61*
8 Tage
5
€ 6,95*
ab € 64,26*
€ 80,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
239205
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.