Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdoseneinheit 3xGST18 schwarz 919.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdoseneinheit 3xGST18 schwarz 919.2001
Steckdoseneinheit 3xGST18 schwarz 919.2001
Artikel-Nr.:
     3517A-76565378
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     919.2001
EAN/GTIN:
     4016514038282
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdoseneinheit 3xGST18 schwarz 919.2001

Consolidation Point Unit Strom Länge: 217mm / 3-fach 3xWieland GST18 Steckverbinder schwarz 3xWieland GST18 Steckverbinder lachsrot Stromeingang: je 1xGST18 sw + lachsrot Inkl. selbstklebende Beschriftungsstreifen Ca. 15 x 35mm, im Polybeutel,
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
sonstige
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
6
Überspannungsschutz:
nein
Nennstrom:
16 A
Mit Deckel:
nein
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 60,78*
€ 76,78*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,26*
€ 77,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,76*
€ 77,92*
Frei Haus
ab € 62,51*
€ 78,73*
€ 5,95*
ab € 63,66*
€ 79,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.