Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger IP54 Lichtmanagement SRGSV #19152700484


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteträger IP54 Lichtmanagement SRGSV #19152700484
Artikel-Nr.:
     3517A-76166154
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19152700484
EAN/GTIN:
     4020863465163
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichtmanagement

Geräteträger IP54 Lichtmanagement SRGSV #19152700484

Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionschutz, Werkzeuglose Befestigung mit integrierten Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis IP54.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 246,32*
€ 300,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 247,08*
€ 301,05*
Frei Haus
ab € 248,91*
€ 303,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,48*
€ 357,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,65*
€ 351,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,13*
€ 333,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,50*
€ 327,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,32*
€ 293,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
19200042100
ab € 3,79*
Zubehör
Regiolux
19200033100
ab € 2,30*
Zubehör
Regiolux
19002005004
ab € 27,47*
Zubehör
Regiolux
19005007004
ab € 7,10*
Zubehör
Regiolux
19005005004
ab € 8,68*
Zubehör
Regiolux
19200034100
ab € 11,16*
Zubehör
Regiolux
19200080104
ab € 41,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.