Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung PVC SRBKS/0750swRAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung PVC SRBKS/0750swRAL 9005
Blindabdeckung PVC SRBKS/0750swRAL 9005
Artikel-Nr.:
     3517A-66166027
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19005007004
EAN/GTIN:
     4020863465088
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel schwarz
blinddeckel

Blindabdeckung PVC SRBKS/0750swRAL 9005

Design-Zubehör Blindabdeckung Kunststoff, beliebig kürzbar, l=768, für SRT IP64. Blindabdeckung IP64 aus Kunststoff mit stirnseitiger Dichtung, selbstrastend und kürzbar, zur Überbrückung unbestückter Bandeinheiten.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
768 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: regiolux blinddeckel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,77*
€ 9,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,78*
€ 9,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 10,09*
€ 3,90*
ab € 7,66*
€ 10,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.