| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56166026 Herst.-Nr.: 19002005004 EAN/GTIN: 4020863455171 |
| |
|
| | |
| Blindabdeckung Metall SRBAS/1500swRAL 9005 Design-Zubehör Blindabdeckung Metall, l=1536, für SRT IP64. Blindabdeckung IP64 aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionschutz, mit Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Überbrückung unbestückter Bandeinheiten, zur Gewährleistung der Schutzart umlaufender geschlossener Dichtung zur Tragschiene hin abgedichtet. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Blindabdeckung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 1536 mm | Breite: | 55 mm | Höhe: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 27,71* | € 37,16* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,58* | € 37,26* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,20* | € 37,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,49* | € 38,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|