| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76080681 Herst.-Nr.: 161140009 EAN/GTIN: 4041254197517 |
| |
|
| | |
| FR-Wannenleuchte T26 1x58W 161158 LM EVG Polyester Feuchtraum-Wannenleuchte zum Einsatz in Lebensmittelindustrie bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben, insbesondere in Risikobereichen der Lebensmittelherstellung bzw. -verarbeitung, Zulieferbetriebe der Lebensmittelindustrie, die unter die Bestimmungen des IFS fallen oder vergleichbar strengen Anforderungen unterliegen (z.B. Herstellung von Lebensmittelverpackungen), glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, mit splitterfreier hoch chemikalienbeständiger Spezialwanne( vor Bestellung generell Rückfrage unter Angabe der verwendeten Mittel), Edelstahlklammern (KE) sowie Profil-Dichtung nicht saugend, nicht porös, physiologisch einwandfrei. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 196,37* | € 235,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,64* | € 243,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,04* | € 245,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 235,05* | € 277,34* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 242,89* | € 286,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|