Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter DEHNquick NIRO DLHDQ610WPRO58V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-75989738
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     202906
EAN/GTIN:
     4013364022102
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Klemmschellen

Dachleitungshalter DEHNquick NIRO DLHDQ610WPRO58V2A

Dachleitungshalter zum Verlegen von Fangeinrichtungen auf Wellplattendächern. Ausführung gewinkelt für Wellplattendächer Profil 5 und Profil 8 mit Leitungshalter DEHNQUICK, lose Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6..10 mm
Anwendung:
Wellplattendach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl (V2A)
Länge des Trägers:
72 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
26 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, leitungshalter dehn 10mm, klemmschellen, dachleitungshalter dehn, Rundleiterhalter, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 2,05*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,9288*
€ 2,4388*
50
Frei Haus
ab € 2,0076*
€ 2,5376*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,54*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,08*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4388*
€ 2,90217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3388*
€ 2,78317
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9288*
€ 2,29527
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 121,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.