Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter DEHNquick NIRO f. Rd 6-10mm f. Wellplattend. Profil 5/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-202906
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     202906
EAN/GTIN:
     4013364022102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Klemmschellen
Dachleitungshalter zum Verlegen von Fangeinrichtungen auf Wellplattendächern. Ausführung gewinkelt für Wellplattendächer Profil 5 und Profil 8 mit Leitungshalter DEHNQUICK, lose Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Anwendungshinweis:
für Fist- und Dachleitungen
Werkstoff Dachleitungshalter:
NIRO
Leitunghalter Modell:
DEHNQUICK
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd:
6-10
Leitungsführung:
fest
Bohrung Ø:
8,4
Befestigungsmöglichkeit:
zum Unterklemmen am Schraubenkopf
Art der Dacheindeckung:
Wellplattendächer Profil 5 (Abstand 177 mm) Profil 8 (Abstand 130 mm)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, leitungshalter dehn 10mm, klemmschellen, dachleitungshalter dehn, Blitzschutz, Dachfläche, Einhängen, Eternitdach, Profil 5, Profil 8, Pultbach, Satteldach, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,9188*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9188*
€ 2,28337
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.