Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal B60xH60mm LF 600600 gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75945755
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF6006007030
EAN/GTIN:
     4012740100076
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal B60xH60mm LF 600600 gr

Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x60mm steingrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
57 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2690 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
2
€ 4,99*
ab € 5,10*
€ 7,19*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 5,185*
€ 7,315*
1 Tag
2
2
€ 5,90*
ab € 5,56*
€ 7,85*
2
€ 3,90*
ab € 5,88*
€ 8,31*
4 Tage
78
2
€ 6,50*
ab € 5,90*
€ 8,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,315*
€ 8,70485
pro Meter
ab 4 Meter
€ 7,305*
€ 8,69295
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,865*
€ 8,16935
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,655*
€ 7,91945
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,315*
€ 7,51485
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,185*
€ 6,17015
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,185* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 14,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M7224
ab € 1,08*
Zubehör
Tehalit
LFF6006037030
ab € 15,09*
Zubehör
Tehalit
LFF600667030
ab € 3,18*
Zubehör
Tehalit
LF6006067030
ab € 3,40*
Zubehör
Hager
LFF600647030
ab € 14,70*
Zubehör
Tehalit
LFF6006047030
ab € 14,70*
Zubehör
Tehalit
LF6006087030
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.