Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung sigr,D=17-25mm 1234P2902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis 1234P2902 IPON-Kabelverschraubung PG29
Kleinhuis 1234P2902 IPON-Kabelverschraubung PG29
Artikel-Nr.:
     3517A-75937861
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1234P2902
EAN/GTIN:
     4011126176971
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung

Kabelverschraubung sigr,D=17-25mm 1234P2902

IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Nenngröße : Pg 29 für Kabel-Ø : 18 - 25 mm Anschlussgewindelänge : 11 mm Schlüsselweite : 42 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 650°C Schutzart : IP68, 5 bar Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : CR/NBR Farbton : silbergrau RAL : 7001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1,588 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
42 mm
Sechskant Eckmaß:
47 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18..25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,581*
€ 2,261*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,5915*
€ 2,2715*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,95*
€ 2,79*
1
€ 5,95*
ab € 2,10213*
€ 3,28213*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,7076*
€ 12,5976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,261*
€ 2,69059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,191*
€ 2,60729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,051*
€ 2,44069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,961*
€ 2,33359
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,581*
€ 1,88139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126177640
ab € 4,08662*
Ähnlich
HKL
ab € 3,7636*
Ähnlich
HKL
ab € 13,34*
Ähnlich
HKL
ab € 11,80*
Ähnlich
HKL
ab € 10,33*
Ähnlich
HKL
ab € 12,81*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9082*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4782*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5379*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7964*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3551*
Ähnlich
HKL
ab € 9,492*
Ähnlich
HKL
4011126176940
ab € 11,21532*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3682*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.