Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis IPON-Kabelverschraubung, Pg 29, für Kabel-Ø 18-25 mm, Kunststoff PA, RAL 7001, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis 1234P2902 IPON-Kabelverschraubung PG29
Kleinhuis 1234P2902 IPON-Kabelverschraubung PG29
Artikel-Nr.:
     3461-40061104
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126176971
EAN/GTIN:
     4011126176971
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit integrierter Zugentlastung. Nenngröße : Pg 29 für Kabel-Ø : 17 - 25 mm Anschlussgewindelänge : 11 mm Schlüsselweite : 42 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 850 ° Schutzart : IP68, 5 bar Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100° C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : CR/NBR Farbton : silbergrau RAL : 7001 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1234P2902, 4011126176971, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Pg-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, 0482316, 482316
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,591*
€ 2,271*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,6015*
€ 2,2815*
1
€ 5,95*
ab € 2,11213*
€ 3,28213*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,7176*
€ 12,6576*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,735*
€ 14,035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2815*
€ 2,71499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2115*
€ 2,63169
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0915*
€ 2,48889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9815*
€ 2,35799
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6015*
€ 1,90579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126177640
ab € 4,08662*
Ähnlich
HKL
ab € 3,7764*
Ähnlich
HKL
ab € 14,57*
Ähnlich
HKL
ab € 11,81*
Ähnlich
HKL
ab € 10,34*
Ähnlich
HKL
ab € 12,82*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9182*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4782*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5379*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7964*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3651*
Ähnlich
HKL
ab € 9,992*
Ähnlich
HKL
4011126176940
ab € 11,27532*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3682*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.