Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 1251/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-75937573
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1251/11
EAN/GTIN:
     4011126021233
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11 pa
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung

Kabelverschraubung 1251/11

CONUS-Kabelverschraubung nach ehemaliger DIN 46320, mit langem Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße : Pg 11 für Kabel-Ø : 6 - 9 mm Anschlussgewindelänge : 15 mm Schlüsselweite 1 : 19 mm Schlüsselweite 2 : 22 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Sechskant Eckmaß:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,22*
€ 1,64*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,3882*
€ 1,8082*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,4261*
€ 2,2461*
1
€ 5,95*
ab € 1,81821*
€ 2,84821*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8082*
€ 2,15176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7482*
€ 2,08036
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3882*
€ 1,65196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,98*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7922*
Ähnlich
HKL
ab € 1,68*
Ähnlich
HKL
ab € 1,14*
Ähnlich
HKL
ab € 1,1668*
Ähnlich
HKL
ab € 2,02*
Ähnlich
HKL
ab € 1,31*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7437*
Ähnlich
HKL
ab € 2,70*
Ähnlich
HKL
ab € 3,4521*
Ähnlich
HKL
ab € 5,17*
Ähnlich
HKL
ab € 7,518*
Ähnlich
HKL
ab € 11,622*
Ähnlich
HKL
ab € 13,232*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7489*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.