Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG11 PA gr unbeh 6mm IP54 ger Polyamid (PA) 1252/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONUS-Kabelverschraubung Pg 11 für Kabel 1252/11
CONUS-Kabelverschraubung Pg 11 für Kabel 1252/11
Artikel-Nr.:
     262-B193B89
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126021288
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11 pa
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
Kabelverschraubung PG11 PA gr unbeh 6mm IP54 ger Polyamid (PA) 1252/11
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 - 9 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
6 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
22 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Sechskant Eckmaß:
24 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,98*
€ 1,65*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,9947*
€ 1,6647*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,2779*
€ 2,0679*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,6537*
€ 2,5937*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5937*
€ 3,0865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3737*
€ 2,8247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1637*
€ 2,5748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0637*
€ 2,4558
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0237*
€ 2,4082
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6537*
€ 1,9679
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,29*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7922*
Ähnlich
HKL
ab € 1,59*
Ähnlich
HKL
ab € 1,14*
Ähnlich
HKL
ab € 1,1668*
Ähnlich
HKL
ab € 2,09*
Ähnlich
HKL
ab € 1,32*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7437*
Ähnlich
HKL
ab € 2,97*
Ähnlich
HKL
ab € 3,4521*
Ähnlich
HKL
ab € 5,66*
Ähnlich
HKL
ab € 7,478*
Ähnlich
HKL
ab € 11,622*
Ähnlich
HKL
ab € 13,302*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7489*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.