Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Verschlußschraube O-Ring 9 1009 M/G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS-Verschlußschraube O-Ring 9 1009 M/G
MS-Verschlußschraube O-Ring 9 1009 M/G
Artikel-Nr.:
     3517A-75918835
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     1009 M/G
EAN/GTIN:
     4024092035050
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube

MS-Verschlußschraube O-Ring 9 1009 M/G

zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung , rund, Zubehör Pg Messing
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
Nickelfarben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,3591*
€ 0,4691*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,35*
€ 0,47*
26 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,381*
€ 0,501*
100
€ 5,95*
ab € 0,43001*
€ 0,57001*
2 Tage
447
5
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4691*
€ 0,55823
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4591*
€ 0,54633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4391*
€ 0,52253
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3591*
€ 0,42733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.