Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Verschlußschraube O-Ring 9 1009 M/G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3461-S4024092035050
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     1009 M/G
EAN/GTIN:
     4024092035050
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Gewindeart PG, Gewindenennmaß metrisch/PG 9, Gewindesteigung 1,5mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Halogenfrei, Schlagfest, Farbe Nickel, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Einsatztemperatur -40 ... 100°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, blindstopfen messing, blindstopfen, Gewindestopfen, Verschluss-Schraube, Verschlussschraube, Verschlussstopfen, Verschlusszapfen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3093*
€ 0,4154*
100
€ 5,00*
ab € 0,3492*
€ 0,4592*
100
€ 5,95*
ab € 0,43001*
€ 0,56001*
5
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,46*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4154*
€ 0,49433
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3993*
€ 0,47517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3793*
€ 0,45137
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3093*
€ 0,36807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.