Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsabzweigklemme 4-pol,25/2x16qmm K29N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptleitungsabzweigklemme 4-pol,25/2x16qmm K29N
Hauptleitungsabzweigklemme 4-pol,25/2x16qmm K29N
Artikel-Nr.:
     3517A-75916568
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K29N
EAN/GTIN:
     4010330711503
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hauptleitungsklemme

Hauptleitungsabzweigklemme 4-pol,25/2x16qmm K29N

Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 4-polig, 80 A, 1,5-25 mm²
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Nennstrom:
80 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
8
Berührungssicher:
nein
Höhe:
62 mm
Breite:
119 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager hauptleitungsklemme 4p, hauptleitungsklemme hager, hauptleitungsklemme, Klemme, Klemmschienenblock, Hauptleitungsabzweigklemme, Anschlussklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 13,27*
€ 17,18*
1
€ 5,95*
ab € 12,95*
€ 18,26*
1 Tag
6
1
€ 6,40*
ab € 13,02*
€ 18,42*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,57*
€ 19,15*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,08*
€ 19,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K02SN
ab € 3,47*
Ähnlich
Hager
K18SN
ab € 6,31*
Ähnlich
Hager
K37N
ab € 12,66*
Ähnlich
Hager
K46N
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.