Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager K29N Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager K29N Elektrogehäusezubehör
Hager K29N Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-25200716
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K29N
EAN/GTIN:
     4010330711503
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hauptleitungsklemme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
62 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K02SN
ab € 3,47*
Ähnlich
Hager
K18SN
ab € 6,28*
Ähnlich
Hager
K37N
ab € 12,66*
Ähnlich
Hager
K46N
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.