Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager K29N Hauptleitungsabzweigklemme 4-pol 25/2x16qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0025422
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K29N
EAN/GTIN:
     4010330711503
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hauptleitungsklemme
Hauptleitungsklemmen Bis 25 mm2 für Normprofilschienen 35 mm und Steg 12 x 2 mm je Pol mindestens 1 Zugang für 25 mm2, 2 Abgänge für 1 x 16 mm2. Polzahl: 4-polig Ausführung: 1 Pol m. 4 Abgängen 16 mm2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 13,21*
€ 17,25*
1
€ 5,95*
ab € 12,87*
€ 18,09*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,94*
€ 18,19*
Lager 1886
13
1
€ 6,40*
ab € 13,00*
€ 18,28*
1
€ 5,00*
ab € 13,59*
€ 19,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K02SN
ab € 3,47*
Ähnlich
Hager
K18SN
ab € 6,26*
Ähnlich
Hager
K37N
ab € 12,57*
Ähnlich
Hager
K46N
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.