Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse m.Kunststoffhülse AI 2,5 - 8 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse m.Kunststoffhülse AI 2,5 - 8 BU
Aderendhülse m.Kunststoffhülse AI 2,5 - 8 BU
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75911661
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200522
EAN/GTIN:
     4017918094133
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert

Aderendhülse m.Kunststoffhülse AI 2,5 - 8 BU

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0135*
€ 0,0201*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0134*
€ 0,0201*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,014*
€ 0,0206*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0142*
€ 0,0209*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01427*
€ 0,02097*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1203110
ab € 464,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1203123
ab € 574,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 142,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.