Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 2,5qmm 14mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen bl AI2,5-8BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B119F85
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200522
EAN/GTIN:
     4017918094133
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert
Aderendhülse 2,5qmm 14mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen bl AI2,5-8BU
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
14
Bauform:
Standard
Farbe:
blau
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
14 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0135*
€ 0,0195*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0134*
€ 0,0195*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0139*
€ 0,02*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0142*
€ 0,0202*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01417*
€ 0,02027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02027*
€ 0,02412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01967*
€ 0,02341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01937*
€ 0,02305
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01417*
€ 0,01686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,027* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1203110
ab € 485,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1203123
ab € 575,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.