Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug, pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1203123 Kabel-Crimper
Phoenix Contact 1203123 Kabel-Crimper
Artikel-Nr.:
     C1151-1203123
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1203123
EAN/GTIN:
     4017918018092
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Diese Presszangen sind speziell für das Vorkonfektionieren von Leitern entwickelt worden. Die Auslösung des Pressvorganges erfolgt durch ein Fußventil.
Weitere Informationen:
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Antriebsart:
pneumatisch
Abisolierlänge:
0 mm
Abisolierlänge einstellbar:
false
Breite:
140 mm
Höhe:
70 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 572,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,30*
€ 726,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,09*
€ 722,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,18*
€ 707,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,90*
€ 692,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,82*
€ 681,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.