Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI25-G47SR-FZ3X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI25-G47SR-FZ3X2
Sensor induktiv BI25-G47SR-FZ3X2
Artikel-Nr.:
     3517A-75299761
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     13427
EAN/GTIN:
     4047101066951
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv BI25-G47SR-FZ3X2

Induktiver Sensor, 2 Kabeleinführungen (axial, radial), Gewinderohr, Pg36, Messing verchromt, AC 2-Draht, 20-250 VAC, DC 2-Draht, 10-300 VDC, anschlussprogrammierbar (NC/NO), Klemmenraum, Bemessungsschaltabstand: 25 mm, bündig
Weitere Informationen:
Höhe des Sensors:
96 mm
Länge des Sensors:
96 mm
Durchmesser des Sensors:
47 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
25 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 156,16*
€ 177,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 155,87*
€ 177,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 161,79*
€ 184,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,07*
€ 187,59*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,57*
€ 191,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.