Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupt-/Reparaturschalter 3pol. 160A/AC-1 D6 33/HS-T55/6-D-MRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haupt-/Reparaturschalter 3pol. 160A/AC-1 D6 33/HS-T55/6-D-MRG
Haupt-/Reparaturschalter 3pol. 160A/AC-1 D6 33/HS-T55/6-D-MRG
Artikel-Nr.:
     3517A-75291615
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     36990111
EAN/GTIN:
     4018325520802
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter

Haupt-/Reparaturschalter 3pol. 160A/AC-1 D6 33/HS-T55/6-D-MRG

Mit Hilfskontakten 1S/1Ö und PE-Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 521,33*
€ 598,19*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 545,28*
€ 628,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 566,65*
€ 649,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 581,46*
€ 667,31*
Frei Haus
ab € 588,93*
€ 673,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,31*
€ 794,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,24*
€ 784,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,76*
€ 754,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,66*
€ 732,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,46*
€ 691,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.