Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz HL Gr.00 gR 50A/690V FM NH00UD69V50PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz HL Gr.00 gR 50A/690V FM NH00UD69V50PV
NH-Sicherungseinsatz HL Gr.00 gR 50A/690V FM NH00UD69V50PV
Artikel-Nr.:
     3517A-75187783
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q320151
EAN/GTIN:
     3605340358261
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Protistor
mersen protistor 50a
protistor

NH-Sicherungseinsatz HL Gr.00 gR 50A/690V FM NH00UD69V50PV

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren, GTO's und IGBT Bauelemente zu schützen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
170 kA
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9,7 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: mersen protistor, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 31,73*
€ 41,47*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 31,56*
€ 41,50*
3
Frei Haus
ab € 32,82667*
€ 43,16667*
1
€ 8,95*
ab € 47,33*
€ 87,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 41,47*
€ 49,3493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,39*
€ 46,8741
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,6127
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,3513
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,7587
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 124,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.