Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen NH-Sicherung NH00, 690V ac / 50A FF, aR IEC 269.4, IEC 60269-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4483370
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q320151
EAN/GTIN:
     3605340358261
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Protistor
mersen protistor 50a
protistor
Strom = 50A
Sicherungsgröße = NH00
Betriebsspannung = 690V ac
Sicherung Standard = IEC 269.4, IEC 60269-4
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 6mm
Charakteristik = FF
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 79mm
Gehäuselänge = 50mm
Gehäusebreite = 29.5mm
Gehäusehöhe = 47.5mm
Sicherungsabmessungen = 50 x 29.5 x 47.5mm

DIN 43620. Protistor ® Sicherungen DIN 43620 Größe T00. Sicherungen mit sehr hoher Ausschaltfähigkeit zum Schutz von Leistungshalbleitern. Gehäuse mit einem Fusionstürmer, der einen am Gehäuse befestigten Mikroschalter aktivieren kann. Mikroschalter separat bestellen, Best.-Nr. ; 448-3241 448-3241
Weitere Informationen:
Strom:
50A
Sicherungsgröße:
NH00
Betriebsspannung:
690V ac
Sicherung Standard:
IEC 269.4, IEC 60269-4
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
6mm
Charakteristik:
FF
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
79mm
Gehäuselänge:
50mm
Gehäusebreite:
29.5mm
Gehäusehöhe:
47.5mm
Sicherungsabmessungen:
50 x 29.5 x 47.5mm
Weitere Suchbegriffe: mersen protistor, 4483370, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Mersen, Q320151, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 31,48*
€ 41,73*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 31,54*
€ 41,76*
3
Frei Haus
ab € 33,02667*
€ 43,42667*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 47,31*
€ 87,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.